Riferimenti
Camozzi:M043-P12
Rubix:170000000473114
Produttore:70-7801-0006


Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
Documenti
Dettagli del prodotto : 70-7801-0006 MANOMETRO A SECCO M043-P12
70-7801-0006 M043-P12
Punti di forza
•Connessione radiale
Connessione posteriore
Montaggio su pannello
Connessione posteriore
Montaggio su pannello
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | 1/8 '' |
| Tipologia | manometro |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione