MANOMETRO 111.XX WIKA 9012591

Manometro 100 mm 0-6 bar G1/2 Zoll e. Rf.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

WIKA:9012591
Rubix:160000000180401
Produttore:9012591
MANOMETRO 111.XX WIKA 9012591

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio6 bar
Diametro del collegamentog 1/2 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 111.XX WIKA 9012591


Wika Manometro 111-100-g1/2oa 0-6
Manometro a tubo di Bourdon tipo 111.11, esecuzione per tecniche di saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e per processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di scarico della pressione sulla parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio6 bar
Diametro del collegamentog 1/2 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Materialeabs nero/ottone
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione