2849914-MANOMETRO DI PRECISIONE PAGN-40-10-R18-1.6

Manometro PAGN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PAGN-40-10-R18-1.6
Rubix:160000000611221
Produttore:2849914
2849914-MANOMETRO DI PRECISIONE PAGN-40-10-R18-1.6

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento1/8 ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2849914-MANOMETRO DI PRECISIONE PAGN-40-10-R18-1.6


Manometro di precisione PAGN-40-10-R18-1.6 Intervallo di visualizzazione [bar]=0 - 10 bar, Conforme alla norma=EN 837-1, Dimensioni nominali manometro=40, Costruzione=Manometro a molla tubolare, Fissaggio=Montaggio in linea

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio10 bar
Diametro del collegamento1/8 ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Materialeottone
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
€ 21,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione