Riferimenti
WIKA:9014136
Rubix:160000000180452
Produttore:111 10 40 2.5 R

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/8 bsp '' |
| Tipologia | manometro 111.xx wika |
Dettagli del prodotto : MANOMETRO 111.XX WIKA 9014136
Informazioni tecniche
Attributi
| Pressione massima di esercizio | 2,5 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | g 1/8 bsp '' |
| Tipologia | manometro 111.xx wika |
| Pressione minima di esercizio | 0 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione