MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022007

Manometro 063 mm 0-16 bar G1/4 pollici e Gly. Rf.

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

WIKA:9022007
Rubix:160000000180599
Produttore:9022007
MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022007

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio16 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 213.53.0XX WIKA 9022007


Wika Manometro acciaio inossidabile 213-63-g1/4oa 0-16 glicerina
Manometro con tubo a molla tipo 111.11, versione per saldatura EN 562. Applicazioni: +Per apparecchi e impianti per saldatura, taglio e processi affini. Caratteristiche: +Esecuzione secondo EN 562 +Apertura di scarico della pressione nella parete posteriore. +Elemento di rottura integrato per la massima sicurezza. +Affidabile ed economico

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione massima di esercizio16 bar
Diametro del collegamentog 1/4 bsp ''
Tipologiamanometro a tubo di bourdon
Materialeacciaio inossidabile/ottone
Pressione minima di esercizio0 bar
Codice doganale90262040
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione