537811-VACUOMETRO VAM-63-V1/0-R1/4-EN

Vacuometro VAM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:VAM-63-V1/0-R1/4-EN
Rubix:160000000598657
Produttore:537811
EAN:4052568049591
537811-VACUOMETRO VAM-63-V1/0-R1/4-EN

Riepilogo info tecniche

Pressione massima di esercizio0 bar
Diametro del collegamentor 1/4 ''
Tipologiavam
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 537811-VACUOMETRO VAM-63-V1/0-R1/4-EN


Vacuometro VAM-63-V1 / 0-R1 / 4-EN Con unità di visualizzazione in bar. Dimensione nominale del manometro = 63, Posizione di collegamento = Parte posteriore centrale, In base alla norma = DIN EN 837-1, Tipo di tenuta su prigioniero avvitato = rivestimento, Posizione di montaggio = Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)70x60x70 mm
Peso109 g
Pressione massima di esercizio0 bar
Diametro del collegamentor 1/4 ''
Tipologiavam
Materialeabs, ps, ottone
Pressione minima di esercizio-1 bar
Paese d'originePL
Codice doganale90262040
€ 31,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore