MANOMETRO 433.50.100 0-6 WIKA 9441399

Manometro WIKA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

WIKA:9441399
Rubix:999180400102729
Produttore:9441399

Dettagli del prodotto : MANOMETRO 433.50.100 0-6 WIKA 9441399


I manometri a membrana sono usati preferibilmente per bassi campi di pressione. Grazie alle ampie superfici di lavoro della membrana ondulata circolare, è possibile misurare in modo affidabile campi di pressione ridotti. Il manometro a membrana 432.50 è costruito in conformità con la norma EN 837-3. L'esecuzione di alta qualità è adatta particolarmente per le applicazioni dell'industria chimica e petrolchimica, oil & gas ed energetica. La custodia e le parti bagnate in acciaio inox soddisfano gli elevati requisiti in quanto a resistenza ai fluidi aggressivi. Per i requisiti di resistenza particolarmente elevata, la camera di pressione può essere realizzata, in opzione, con un'ampia gamma di materiali speciali come il PTFE, il tantalio o l'Hastelloy. Per la misura di fluidi altamente viscosi, cristallizzanti o contaminati, si raccomanda l'uso di un attacco a flangia aperta. Il il vantaggio dell'attacco a flangia aperta rispetto alla versione filettata è che la porta di pressione non può bloccarsi. Tramite un attacco affacciato aggiuntivo sull'attacco a flangia aperta, la camera di pressione può essere pulita facilmente. I sistemi di misura a membrana, alla base della loro esecuzione, offrono ottima sovraccaricabilità in quanto la membrana può sostenersi contro la flangia superiore. Come standard, il manometro a membrana modello 432.50 è già dotato di una sovraccaricabilità pari a 5 volte il valore di fondo scala. In opzione, possono essere realizzate sovraccaricabilità opzionali.

Informazioni tecniche


Attributi
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione