Riferimenti
SMC:G27-20-01
Rubix:999200300018121
Produttore:00728562
EAN:3618036105452

Riepilogo info tecniche
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
|---|---|
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | manometro di precisione |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00728562-MANOMETRO DI PRECISIONE G27-20-01
Manometro
•General purpose pressure gauge
•Type: back thread side
•Pressure range: 0 to 1.0 MPa (0 to 150PSI)
•Indication precision: ±5% F.S. (full span)
Pressure Gauge: G27 (ø26 Outside Diameter, Back Side Thread)
Display Pressure: 20 (2.0MPa)
Connection Thread: 01 (Rc 1/8 Male, M5 Female)
Option: None
•Type: back thread side
•Pressure range: 0 to 1.0 MPa (0 to 150PSI)
•Indication precision: ±5% F.S. (full span)
Pressure Gauge: G27 (ø26 Outside Diameter, Back Side Thread)
Display Pressure: 20 (2.0MPa)
Connection Thread: 01 (Rc 1/8 Male, M5 Female)
Option: None
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 22x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 100 g |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Diametro del collegamento | r 1/8 '' |
| Tipologia | manometro di precisione |
| Pressione minima di esercizio | 2 bar |
| Precisione | ±5% e.m. (pleine échelle) |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 90262040 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione