HOSE 6 FT 3/8 NPT + 3/8 NPT H7206

Tubi idraulici ad alta pressione (serie H700)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Enerpac:H7206
Rubix:999190200024167
Produttore:H7206
EAN:0662005202942
HOSE 6 FT 3/8 NPT + 3/8 NPT H7206

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : HOSE 6 FT 3/8 NPT + 3/8 NPT H7206


Tubi idraulici ad alta pressione Enerpac con riduttore di tensione in gomma ondulata per una maggiore durata su tutti i modelli. Per applicazioni impegnative, fattore di sicurezza 4:1. Pressione massima di esercizio 700 bar. Rinforzato con quattro strati di acciaio, tra cui due strati di filo intrecciato in acciaio ad alta resistenza. Involucro in poliuretano per la massima resistenza all'abrasione. Bassa espansione volumetrica sotto pressione, per aumentare l'efficienza complessiva del sistema. Su tutti i modelli, la protezione in gomma aggraffata riduce l'affaticamento e prolunga la vita utile.
Walter Titex

Punti di forza

Sicurezza. Qualità. Massima resistenza all'abrasione. Bassa espansione volumetrica sotto pressione, quindi maggiore efficienza del sistema.

Applicazioni

Per applicazioni esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza1,8 m
Codice doganale39173300
123,93 IVA esclusa
/ Unità
151,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Lunghezza