Pulitrici ad alta pressione
Benvenuti nella categoria delle Pulitrici ad alta pressione RUBIX! Qui avete a disposizione una gamma completa di pulitrici ad alta pressione, parti, accessori, detergenti e soluzioni chimiche per soddisfare tutte le vostre esigenze di pulizia. La nostra categoria di pulitrici ad alta pressione offre diverse opzioni, tra cui idropulitrici ad acqua calda, idropulitrici ad acqua fredda e un'ampia selezione di parti e accessori.
Pulitrici ad alta pressione ad acqua calda e fredda
Siamo consapevoli dell'importanza di avere l'attrezzatura giusta per il lavoro. Per questo motivo, offriamo pulitrici ad alta pressione ad acqua calda e fredda per soddisfare le diverse esigenze di pulizia. Le nostre pulitrici ad alta pressione ad acqua calda forniscono potenti prestazioni di pulizia grazie all'utilizzo di acqua riscaldata, che le rende ideali per rimuovere grasso, olio e sporcizia ostinati, mentre le nostre pulitrici ad alta pressione ad acqua fredda erogano getti d'acqua ad alta pressione per pulire efficacemente varie superfici.
Accessori per il lavaggio ad alta pressione
Forniamo inoltre una selezione completa di ricambi e accessori. Essi includono tubi, ugelli, prolunghe per lance, spazzole, detergenti per superfici e altro ancora. Questi accessori migliorano la funzionalità e le prestazioni dell'idropulitrice, consentendo di affrontare un'ampia gamma di applicazioni di pulizia.
Detergenti per lavaggio ad alta pressione
L'offerta di RUBIX comprende una varietà di detergenti e soluzioni chimiche per il lavaggio ad alta pressione. Questi prodotti massimizzano il potere detergente della pulitrice ad alta pressione, aiutando a rimuovere sporco, macchie e contaminanti. La nostra gamma di detergenti e soluzioni chimiche vi assicura di avere a disposizione i detergenti adatti al compito.
Categoria Pulitrici ad alta pressione di RUBIX
La nostra categoria di pulitrici ad alta pressione presenta prodotti di altissimo livello di produttori affidabili. La nostra gamma offre opzioni adatte alle vostre esigenze di pulizia.
53 Prodotto(i) con 58 variante(i):
HOSE 6 FT 3/8 NPT + 3/8 NPT H7206
- enerpac:H7206
- rubix:999190200024167
- produttore:H7206
- ean:0662005202942
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Lunghezza:1,8 m
POMPA PNEUMATICA IN ACCIAIO INOX AISI 304, RAPPORTO DI COMPRESSIONE 3:1, PORTATA 15 L/MIN, IDONEA PE 1050
- flexbimec:1050
- rubix:999221010007030
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:pompa pneumatica in acciaio inox aisi 304, rapporto di compressione 3:1, portata /min, idonea pe
SAFETY HOSE HC7206
- enerpac:HC7206
- rubix:999190200024184
- produttore:HC7206
- ean:0662005203062
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza:1,8 m
HOSE 10 FT 3/8 NPT + 3/8 NPT H7210
- enerpac:H7210
- rubix:999190200024168
- produttore:H7210
- ean:0662005202959
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza:3 m
SAFETY HOSE HC7206C
- enerpac:HC7206C
- rubix:999190200024185
- produttore:HC7206C
- ean:0662005203093
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza:1,8 m
PULITRICE AD ALTA PRESSIONE A GETTO D'ACQUA FREDDA MOBILE 855049
- Rif. sostituito:844874
- spartex:855049
- rubix:170000000536606
- ean:3660338105548
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Portata:600 l/h
- Pressione:160 bar
SAFETY HOSE HC7210
- enerpac:HC7210
- rubix:999180700096233
- produttore:HC7210
- ean:0662005203079
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza:3 m
UGELLO IN PLASTICA PER NEBULIZZATORE 6871
- flexbimec:6871
- rubix:999221010008410
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:ugello in plastica per nebulizzatore
TUBO FLEX H7203, 3 FT., THERMO-PLASTIC HIGH PRESSURE HYDRAULIC HOSE, .25 IN. H7203
- enerpac:H7203
- rubix:999190200024166
- produttore:H7203
- ean:0662005202935
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza:0,9 m
TUBO FLESSIBILE 700BAR L=1800MM HA7206B
- enerpac:HA7206B
- rubix:999190200024178
- produttore:HA7206B
- ean:0662005202997
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza:1,8 m
SAFETY HOSE HC7206B
- enerpac:HC7206B
- rubix:999180400110070
- produttore:HC7206B
- ean:0662005203031
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza:1,8 m
PISTOLA A SPRUZZO 4.775-463.0
- kärcher:4.775-463.0
- rubix:999210702000167
- produttore:4.775-463.0
- ean:4039784059269
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:impugnatura a pistola
PISTOLA A SPRUZZO 4.775-466.0
- kärcher:4.775-466.0
- rubix:999211122051771
- produttore:4.775-466.0
- ean:4039784059276
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:impugnatura a pistola
ACCESSORIO PULITRICE AD ALTA PRESSIONE 844897
- spartex:844897
- rubix:170000000534364
- ean:3660338073861
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:spazzola a scopa
ACCESSORIO PULITRICE AD ALTA PRESSIONE 855171
- spartex:855171
- rubix:170000000536684
- ean:3660338106408
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:sonda sturatubi 20 m
LANCIA PER IDROPULITRICI ALTA PRESSIONE 844916
- spartex:844916
- rubix:170000000534367
- ean:3660338073830
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza:500 mm
PULITRICE AD ALTA PRESSIONE A GETTO D'ACQUA FREDDA MOBILE 855051
- spartex:855051
- rubix:170000000536607
- ean:3660338105555
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Portata:660 l/h
- Pressione:150 bar
LANCIA PER IDROPULITRICI ALTA PRESSIONE 844911
- spartex:844911
- rubix:999180200037037
- ean:3660338073816
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Lunghezza:800 mm
PULITRICE AD ALTA PRESSIONE A GETTO D'ACQUA FREDDA MOBILE 879774
- spartex:879774
- rubix:999190400155851
- ean:3660338332807
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Portata:500 l/h
- Pressione:150 bar
NEBULIZZATORE PNEUMATICO IN ACCIAIO VERNICIATO - SERBATOIO IN PRESSIONE CAPACITÃ 24 L, CON RUOTE 3325
- flexbimec:3325
- rubix:999221010007686
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:nebulizzatore pneumatico in acciaio verniciato - serbatoio in pressione capacitã, con ruote
PISTOLA SOFF. P100.100.000
- sicomat:P100.100.000
- rubix:160000000574597
- Disponibile: spedito entro 24 ore
TUBO PER ARIA COMPRESSA D. 8 X 12 MM LUNGH. 15 M - P. MAX 20 BAR IN POLIURETANO ADATTO PER AVVOLGITU 3615
- flexbimec:FLEX3615
- rubix:999221010007776
- Disponibile: spedito entro 24 ore
OIL CAN 1-LTR HF95X
- enerpac:HF-95X
- rubix:999190200024260
- produttore:HF-95X
- Disponibile: spedito entro 24 ore
CAPSULE DI PROTEZIONE 38MM X 40MM G2 (PACCO DA 560 PEZZI) UC-CSC-G2-3840P
- ultra clean:UC-CSC-G2-3840P
- rubix:999230109018843
- Disponibile: spedito entro 24 ore