PULITRICE AD ALTA PRESSIONE A GETTO D'ACQUA FREDDA MOBILE 855049
Idropulitrice HP 160 SPG
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:844874
Spartex:855049
Rubix:170000000536606
EAN:3660338105548

Documenti
Dettagli del prodotto : PULITRICE AD ALTA PRESSIONE A GETTO D'ACQUA FREDDA MOBILE 855049
Idropulitrice ad alta pressione potente e maneggevole, garantisce una pulizia rapida ed efficace. Adatta alla pulizia professionale di officine, cortili, veicoli di dimensioni medie...
Pressione (max): 160 bar
Pressione di servizio: 135 bar
Portata d'acqua (max): 600 l/h
Tensione / Potenza: 230 V / 3 kW
Velocità di rotazione: 2.800 giri/min
Pompa: assiale in ottone
Pistoni: inox
Serbatoi detergenti: x 2 da 0,6 litri
Manometro: sì
Lunghezza del cavo elettrico: 5 m
Lunghezza del tubo flessibile: 12 m
Dimensione (LxlxH cm): 38 x 33 x 84
Peso: 24 kg
GARANZIA 2 ANNI
Pressione (max): 160 bar
Pressione di servizio: 135 bar
Portata d'acqua (max): 600 l/h
Tensione / Potenza: 230 V / 3 kW
Velocità di rotazione: 2.800 giri/min
Pompa: assiale in ottone
Pistoni: inox
Serbatoi detergenti: x 2 da 0,6 litri
Manometro: sì
Lunghezza del cavo elettrico: 5 m
Lunghezza del tubo flessibile: 12 m
Dimensione (LxlxH cm): 38 x 33 x 84
Peso: 24 kg
GARANZIA 2 ANNI
Punti di forza
Accessori di serie:
- Lancia multigetto (alta e bassa pressione)
- Lancia con ugello rotante
- Pistola con prolunga
- Lancia multigetto (alta e bassa pressione)
- Lancia con ugello rotante
- Pistola con prolunga
Informazioni tecniche
Attributi
| Portata | 600 l/h |
|---|---|
| Pressione | 160 bar |
| Flessibile alta pressione | 12 m |
| Alimentazione | 230 V |
| Potenza | 3000 W |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 808,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 986,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione