PULITRICE AD ALTA PRESSIONE A GETTO D'ACQUA FREDDA MOBILE 855051

Idropulitrice HP 150 EXP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:855051
Rubix:170000000536607
EAN:3660338105555
PULITRICE AD ALTA PRESSIONE A GETTO D'ACQUA FREDDA MOBILE 855051

Riepilogo info tecniche

Portata660 l/h
Pressione150 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PULITRICE AD ALTA PRESSIONE A GETTO D'ACQUA FREDDA MOBILE 855051


Idropulitrice ad alta pressione industriale potente, robusta e polivalente provvista di equipaggiamento completo per rispondere alle esigenze variegate delle attività industriali. Ideale per eliminare lo sporco tenace nei settori dell'edilizia, dell'industria, dell'agricoltura...

Pressione (max): 150 bar
Portata d'acqua (max): 660 l/h
Tensione / Potenza: 230 V / 3,2 kW
Velocità di rotazione: 1.400 giri/min
Pompa: Radiale a bielle in ottone
Pistoni: x3 ceramica
Serbatoi detergenti: x1 da 7,5 litri
Manometro: sì
Lunghezza del cavo elettrico: 4,5 m
Lunghezza del tubo flessibile: 15 m
Dimensione (LxlxH cm): 75 x 43 x 88
Peso: 48 kg

GARANZIA 2 ANNI

Punti di forza

Motore/pompa a bassa velocità più resistente per
le attività intensive
Arresto automatico temporizzato al rilascio della
leva della pistola
Robusto telaio in alluminio

Informazioni tecniche


Attributi
Portata660 l/h
Pressione150 bar
Flessibile alta pressione15 m
Alimentazione230 V
Potenza3200 W
€ 1661,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 2027,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione