PULITRICE AD ALTA PRESSIONE A GETTO D'ACQUA FREDDA MOBILE 879774

Pulitrice hp 150 spg

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:879774
Rubix:999190400155851
EAN:3660338332807
PULITRICE AD ALTA PRESSIONE A GETTO D'ACQUA FREDDA MOBILE 879774

Riepilogo info tecniche

Portata500 l/h
Pressione150 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PULITRICE AD ALTA PRESSIONE A GETTO D'ACQUA FREDDA MOBILE 879774


NHP compatto e leggeroDispositivi di serie forniti: maniglia, lancia, lancia con fresa e flessibile HP.Pressione (max.) 150 barPressione di servizio: 130 barPortata d’acqua (max.) 500 l/hTensione/potenza: 230 V/2 kWVelocità di rotazione: 2.800 giri/min.Pompa: assiale Alpax (lega di alluminio-silicio)Pistoni: acciaio inossidabileSerbatoio per detergente: 1 x 1 litroManometro: noLunghezza del cavo elettrico: 6 mLunghezza del flessibile: 8 mDimensioni (L x l x H cm): 34 x 33 x 86,5Peso: 24 kgGARANZIA UN ANNO

Informazioni tecniche


Attributi
Portata500 l/h
Pressione150 bar
Potenza2000 W
466,10 IVA esclusa
/ Unità
568,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione