LANCIA PER IDROPULITRICI ALTA PRESSIONE 844916

Lancia doppia

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:844916
Rubix:170000000534367
EAN:3660338073830
LANCIA PER IDROPULITRICI ALTA PRESSIONE 844916

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : LANCIA PER IDROPULITRICI ALTA PRESSIONE 844916


Doppio tubo con protezione in gomma che offre la possibilità di regolare la pressione a distanza e comandare l'aspirazione del prodotto.
Ingresso M22 x 1,5 m
Uscita 2 x 1/4» F
Lunghezza: 500 mm
Pressione massima: 250 bar
Portata massima: 40 L/min
Temperatura massima: 150°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza500 mm
Per modellonhp 160 spg
Tipologiaugello bassa pressione 1/4" m
5,73 IVA esclusa
/ Unità
6,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione