ACCESSORIO PULITRICE AD ALTA PRESSIONE 855171

Sonda sturatubi 20 m

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:855171
Rubix:170000000536684
EAN:3660338106408
ACCESSORIO PULITRICE AD ALTA PRESSIONE 855171

Riepilogo info tecniche

Tipologiasonda sturatubi 20 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORIO PULITRICE AD ALTA PRESSIONE 855171


Lunghezza: 20 m
Filettatura ugello: 1/8'' (venduta a parte)
Raccordo HP: M22
Pressione massima: 200 bar. Portata massima: 30 L/min
Temperatura massima: 60° C

Ugello di canalizzazione standard senza getto frontale in inox.
Filettatura 1/8''
Diametro 15 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasonda sturatubi 20 m
Per modellonhp 160 spg/nhp 150 exp
119,16 IVA esclusa
/ Unità
145,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia