ACCESSORIO PULITRICE AD ALTA PRESSIONE 855167

Sonda sturatubi 20 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Spartex:855167
Rubix:170000000536682
EAN:3660338106385
ACCESSORIO PULITRICE AD ALTA PRESSIONE 855167

Riepilogo info tecniche

Tipologiaugello 3 retrogetti
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORIO PULITRICE AD ALTA PRESSIONE 855167


Lunghezza: 20 m
Filettatura ugello: 1/8'' (venduta a parte)
Raccordo HP: M22
Pressione massima: 200 bar. Portata massima: 30 L/min
Temperatura massima: 60° C

Ugello di canalizzazione standard senza getto frontale in inox.
Filettatura 1/8''
Diametro 15 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaugello 3 retrogetti
Per modellonhp 160 spg
21,37 IVA esclusa
/ Unità
26,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tipologia