it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.402)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Carrelli e ruote
(2493)
Attrezzature di magazzino
(409)
Attrezzature di sollevamento e trazione
(389)
Macchine e attrezzature di pulizia
(153)
Scale e trabattelli
(13)
Macchine utensili
(32)
Vedi Attrezzature
SCELTI PER TE
(7)
Pulitrici ad alta pressione
(57)
Dispositivi di sgrassatura e pulizia di parti
(12)
Pulitrici per pavimenti
(7)
Aspirapolvere/aspiraliquidi professionali
(77)
Vedi Macchine e attrezzature di pulizia
Categorie prodotto RUBIX
Attrezzature
Macchine e attrezzature di pulizia
Pulitrici ad alta pressione
Componenti ed accessori di pulitrici ad alta pressione
Accessorio pulitrice ad alta pressione
NOZZLES UC-H10
NOZZLES UC-H10
Accessorio pulitrice ad alta pressione Ultra Clean
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Ultra Clean:
UC-H10
Rubix:
999221216057428
Dettagli del prodotto : NOZZLES UC-H10
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
€
56,09
IVA esclusa
/
Unità
€
68,43
IVA inclusa
Disponibile: spedito entro 24 ore
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
NOZZLES UC-H16
ACCESSORIO PULITRICE AD ALTA PRESSIONE 855167
NOZZLES UC-H25
NOZZLES UC-H19
NOZZLES UC-H13
NOZZLES UC-H08
ACCESSORIO PULITRICE AD ALTA PRESSIONE 844897
ACCESSORIO PULITRICE AD ALTA PRESSIONE 855171
NOZZLES UC-H32
HAND HELD LAUNCHERS UC-HL2
POMPA PNEUMATICA IN ACCIAIO INOX AISI 304, RAPPORTO DI COMPRESSIONE 3:1, PORTATA 15 L/MIN, IDONEA PE 1050
TUBO PER ARIA COMPRESSA D. 8 X 12 MM LUNGH. 15 M - P. MAX 20 BAR IN POLIURETANO ADATTO PER AVVOLGITU 3615
LAUNCHER KITS UC-EL-8E
POMPA PNEUMATICA IN ACCIAIO INOX AISI 304, RAPPORTO DI COMPRESSIONE 3:1, PORTATA 13 L/MIN, SEMPLICE 1049
POMPA PER ACQUA 230V PORTATA 40 L/MIN 6440