ACCESSORIO PULITRICE AD ALTA PRESSIONE 844897

Spazzola rotativa e spazzola a scopa pro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Spartex:844897
Rubix:170000000534364
EAN:3660338073861
ACCESSORIO PULITRICE AD ALTA PRESSIONE 844897

Riepilogo info tecniche

Tipologiaspazzola a scopa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORIO PULITRICE AD ALTA PRESSIONE 844897


Spazzola rotativa
Lunghezza: 700 mm
Pressione max: 30 bar
Consumo max: 30 L / min
Temperatura max: 60°C

Scopa spazzola
Lunghezza: 500 mm
Pressione max: 50 bar
Consumo max: 40 L / min
Temperatura max: 60°C
Raccordo HP: M22

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaspazzola a scopa
Per modellonhp 160 spg/nhp 150 exp
103,88 IVA esclusa
/ Unità
126,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione