SAFETY HOSE HC7203

Tubi idraulici ad alta pressione (serie H700)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Enerpac:HC7203
Rubix:999190200024182
Produttore:HC7203
EAN:0662005203055
SAFETY HOSE HC7203

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SAFETY HOSE HC7203


Tubi idraulici ad alta pressione Enerpac con riduttore di tensione in gomma ondulata per una maggiore durata su tutti i modelli. Per applicazioni impegnative, fattore di sicurezza 4:1. Pressione massima di esercizio 700 bar. Rinforzato con quattro strati di acciaio, tra cui due strati di filo intrecciato in acciaio ad alta resistenza. Involucro in poliuretano per la massima resistenza all'abrasione. Bassa espansione volumetrica sotto pressione, per aumentare l'efficienza complessiva del sistema. Su tutti i modelli, la protezione in gomma aggraffata riduce l'affaticamento e prolunga la vita utile.
Walter Titex

Punti di forza

Sicurezza. Qualità. Massima resistenza all'abrasione. Bassa espansione volumetrica sotto pressione, quindi maggiore efficienza del sistema.

Applicazioni

Per applicazioni esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza0,9 m
Codice doganale39173300
151,47 IVA esclusa
/ Unità
184,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza