TUBO FLEX HC7206Q, 6 FT., THERMO-PLASTIC HIGH PRESSURE HYDRAULIC HOSE, .25 IN HC7206Q

Tubi idraulici ad alta pressione (serie H700)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Enerpac:HC7206Q
Rubix:999190200024186
Produttore:HC7206Q
EAN:0662005202911
TUBO FLEX HC7206Q, 6 FT., THERMO-PLASTIC HIGH PRESSURE HYDRAULIC HOSE, .25 IN HC7206Q

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : TUBO FLEX HC7206Q, 6 FT., THERMO-PLASTIC HIGH PRESSURE HYDRAULIC HOSE, .25 IN HC7206Q


Tubi idraulici ad alta pressione Enerpac con riduttore di tensione in gomma ondulata per una maggiore durata su tutti i modelli. Per applicazioni impegnative, fattore di sicurezza 4:1. Pressione massima di esercizio 700 bar. Rinforzato con quattro strati di acciaio, tra cui due strati di filo intrecciato in acciaio ad alta resistenza. Involucro in poliuretano per la massima resistenza all'abrasione. Bassa espansione volumetrica sotto pressione, per aumentare l'efficienza complessiva del sistema. Su tutti i modelli, la protezione in gomma aggraffata riduce l'affaticamento e prolunga la vita utile.
Walter Titex

Punti di forza

Sicurezza. Qualità. Massima resistenza all'abrasione. Bassa espansione volumetrica sotto pressione, quindi maggiore efficienza del sistema.

Applicazioni

Per applicazioni esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza1,8 m
Codice doganale39173300
162,49 IVA esclusa
/ Unità
198,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Lunghezza