HC7220, 20 FT., THERMO-PLASTIC HIGH PRESSURE HYDRAULIC HOSE, . HC7220
Tubi idraulici ad alta pressione (serie H700)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Enerpac:HC7220
Rubix:999190200024188
Produttore:HC7220
EAN:0662005203086

Dettagli del prodotto : HC7220, 20 FT., THERMO-PLASTIC HIGH PRESSURE HYDRAULIC HOSE, . HC7220
Tubi idraulici ad alta pressione Enerpac con riduttore di tensione in gomma ondulata per una maggiore durata su tutti i modelli. Per applicazioni impegnative, fattore di sicurezza 4:1. Pressione massima di esercizio 700 bar. Rinforzato con quattro strati di acciaio, tra cui due strati di filo intrecciato in acciaio ad alta resistenza. Involucro in poliuretano per la massima resistenza all'abrasione. Bassa espansione volumetrica sotto pressione, per aumentare l'efficienza complessiva del sistema. Su tutti i modelli, la protezione in gomma aggraffata riduce l'affaticamento e prolunga la vita utile.
Walter Titex
Punti di forza
Sicurezza. Qualità. Massima resistenza all'abrasione. Bassa espansione volumetrica sotto pressione, quindi maggiore efficienza del sistema.
Applicazioni
Per applicazioni esigenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza | 6,1 m |
|---|---|
| Codice doganale | 84311000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 277,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 338,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
