SAFETY HOSE HC7210

Tubi idraulici ad alta pressione (serie H700)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Enerpac:HC7210
Rubix:999180700096233
Produttore:HC7210
EAN:0662005203079
SAFETY HOSE HC7210

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SAFETY HOSE HC7210


Tubo idraulico ad alta pressione. Rinforzato con quattro strati di acciaio. Involucro in poliuretano. Protezione in gomma. Pressione massima di esercizio: 700 bar. Ø interno: 6,4 mm.

Punti di forza

Sicurezza. Qualità. Massima resistenza all'abrasione. Espansione volumetrica a bassa pressione, quindi migliori prestazioni del sistema.

Applicazioni

Per applicazioni esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza3 m
Codice doganale39173300
202,88 IVA esclusa
/ Unità
247,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione