HOSE 10 FT 3/8 NPT + 3/8 NPT H7210

Tubi idraulici ad alta pressione (serie H700)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Enerpac:H7210
Rubix:999190200024168
Produttore:H7210
EAN:0662005202959
HOSE 10 FT 3/8 NPT + 3/8 NPT H7210

Riepilogo info tecniche

Lunghezza3 m

Dettagli del prodotto : HOSE 10 FT 3/8 NPT + 3/8 NPT H7210


Flessibili idraulici ad alta pressione Enerpac con riduttore di tensione in gomma ondulata per una maggiore durata su tutti i modelli. Per applicazioni impegnative, fattore di sicurezza 4:1. Pressione massima di esercizio: 700 bar. Rinforzato con quattro tovaglie in acciaio, compresi due strati di fili intrecciati in acciaio ad alta resistenza. Avvolgimento in poliuretano, per la massima resistenza all'abrasione. Espansione volumetrica a bassa pressione, quindi migliori prestazioni del sistema. Su tutti i modelli di protezione con set di gomma, riduce l'affaticamento e aumenta la durata.

Punti di forza

Sicurezza. Qualità. Massima resistenza all'abrasione. Espansione volumetrica a bassa pressione, quindi migliori prestazioni del sistema.

Applicazioni

Per applicazioni esigenti.

Informazioni tecniche


Attributi
Lunghezza3 m
164,32 IVA esclusa
/ Unità
200,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione