Flexbimec
Filtri
Categorie
ferramenta e manutenzione (43)
tecnica dei fluidi (26)
attrezzature (12)
fissaggio e assemblaggio (3)
organi di trasmissione (2)
utensileria manuale (1)
1Marca
flexbimec
(87)
87 Prodotto(i) con 87 variante(i):
PISTOLA PER OLIO MOD. 2180 CON TUBETTO RIGIDO IN OTTONE D. 12 MM E ANTIGOCCIA AUTOMATICO 2185
- flexbimec:2185
- rubix:999221010007220
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:pistola per olio mod. con rigido in ottone d. 12 mm e antigoccia automatico
€ 54,62 IVA esclusa
/ Unità
POMPA PNEUMATICA IN ACCIAIO INOX AISI 304, RAPPORTO DI COMPRESSIONE 3:1, PORTATA 15 L/MIN, IDONEA PE 1050
- flexbimec:1050
- rubix:999221010007030
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Tipologia:pompa pneumatica in acciaio inox aisi 304, rapporto di compressione 3:1, portata /min, idonea pe
€ 520,20 IVA esclusa
/ Unità
UGELLO IN PLASTICA PER NEBULIZZATORE 6871
- flexbimec:6871
- rubix:999221010008410
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:ugello in plastica per nebulizzatore
€ 9,54 IVA esclusa
/ Unità
NEBULIZZATORE PNEUMATICO IN ACCIAIO VERNICIATO - SERBATOIO IN PRESSIONE CAPACITÃ 24 L, CON RUOTE 3325
- flexbimec:3325
- rubix:999221010007686
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Tipologia:nebulizzatore pneumatico in acciaio verniciato - serbatoio in pressione capacitã, con ruote
€ 254,90 IVA esclusa
/ Unità
AVVOLGITUBO ARIA EASY ROLLER CON 15 M TUBO BLU 8X12 MM RACCORDATO MM 1/4 9400+3615
- flexbimec:FLEX94003615
- rubix:999180500022698
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 165,60 IVA esclusa
/ Unità
PISTOLA AUTOMATICA PER GASOLIO, CON GIUNTO GIREVOLE F 1 BSP, PASSAGGIO 60 L/MIN 6725
- flexbimec:FLEX6725
- rubix:999221010008354
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 100,57 IVA esclusa
/ Unità
TUBO PER ARIA COMPRESSA D. 8 X 12 MM LUNGH. 15 M - P. MAX 20 BAR IN POLIURETANO ADATTO PER AVVOLGITU 3615
- flexbimec:FLEX3615
- rubix:999221010007776
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 45,08 IVA esclusa
/ Unità
TUBETTO FLESSIBILE L. 1000 MM PER PISTOLA GRASSO 4217/1000
- flexbimec:4217/1000
- rubix:999221010007923
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 8,67 IVA esclusa
/ Unità
CARTUCCIA DI GRASSO AL LITIO NLGI 2, CAPACITÃ 400 GR (D. 52 MM) 4406
- flexbimec:4406
- rubix:999221010008028
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 9,54 IVA esclusa
/ Unità
POMPA PNEUMATICA PER GRASSO PER FUSTI DA 50 KG RAPPORTO 50:1 4060
- flexbimec:FLEX4060
- rubix:999221010007876
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 251,43 IVA esclusa
/ Unità
CARTUCCIA DI GRASSO AL LITIO NLGI 2, CAPACITA' 600 GR (D. 56 MM) 4405
- flexbimec:FLEXGRASSO
- rubix:999221010008027
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 10,40 IVA esclusa
/ Unità
TUBETTO FLESSIBILE L. 400 MM PER PISTOLA GRASSO 4217
- flexbimec:FLEX4217
- rubix:999221010007921
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 6,94 IVA esclusa
/ Unità
INGRASSATORE MANUALE PER CARTUCCE GRASSO 600 GR (D. 56 MM) 4400
- flexbimec:FLEX4400
- rubix:999221010008025
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 26,01 IVA esclusa
/ Unità
PISTOLA PER ACQUA CORPO IN OTTONE - CONNESSIONI DA 3/8 BSP 2109
- flexbimec:FLEX2109
- rubix:999221010007186
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 31,21 IVA esclusa
/ Unità
POMPA PNEUMATICA PER GRASSO PER FUSTI DA 180 KG RAPPORTO 50:1 4080
- flexbimec:FLEX4080
- rubix:999221010007881
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 260,10 IVA esclusa
/ Unità
POMPA MANUALE ROTATIVA PER TRAVASO OLIO E GASOLIO, PORTATA 23 L/MIN 5300
- flexbimec:5300
- rubix:999221010008190
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 89,30 IVA esclusa
/ Unità
POMPA PNEUMATICA PER OLIO MOTORE RAPP. COMPRESSIONE 1:1 DOPPIO EFFETTO PER FUSTI 208 L 2040
- flexbimec:FLEX2040
- rubix:999221010007132
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 329,46 IVA esclusa
/ Unità
POMPA PNEUMATICA PER OLIO DOPPIO EFF. R 3:1 PORTATA 24 L/MIN FUSTI 208 LT 2020
- flexbimec:FLEX2020
- rubix:999220421024614
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 286,11 IVA esclusa
/ Unità
POMPA PNEUMATICA PER GRASSO PER FUSTI DA 18-25 KG RAPPORTO 50:1 4020
- flexbimec:FLEX4020
- rubix:999221010007860
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 242,76 IVA esclusa
/ Unità
COMPLETO GRASSO PER FUSTI DA 18-25 KG FULL OPTIONAL - COMPOSIZIONE COME DA CATALOGO 4920C
- flexbimec:FLEX4920C
- rubix:999221010008135
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 473,38 IVA esclusa
/ Unità
GIUNTO GIREVOLE PER AVVOLGITUBO,1/2 M - TENUTE POLIURETANO - P. MAX 600 BAR, T. MAX 60GR.C, FORO 10 9951
- flexbimec:FLEX009951
- rubix:999221010009160
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 31,21 IVA esclusa
/ Unità
AVVOLGITUBO AUTOMATICO RITORNO A MOLLA IN ACCIAIO VERNICIATO APERTO - SERIE STANDARD - L. MAX 15 M - 9016
- flexbimec:FLEX9016
- rubix:999221010008718
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 234,96 IVA esclusa
/ Unità
ELETTROPOMPA 230 V - 50 HZ TRAVASO OLIO, ANTIGELO, GASOLIO PORTATA 10,5 L/MIN A 15 BAR 6122
- flexbimec:6122
- rubix:999221010008235
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 469,91 IVA esclusa
/ Unità
STAFFA GIREVOLE VERNICIATA PER AVVOLGITUBO MOD. 9016 - 9051 - 9081 - 9090 - 9091 - 9251 - 9315 - 909 9767
- flexbimec:9767
- rubix:999221010009017
- Disponibile: spedito entro 24 ore
€ 40,75 IVA esclusa
/ Unità
24 items of 87











