Riferimenti
Enerpac:RCS-302
Rubix:999190200024710
Produttore:RCS302
EAN:0662005302123
Dettagli del prodotto : CYLINDER RCS302
Punti di forza
-Design leggero e a basso profilo per l'utilizzo in spazi ristretti
Finitura con smalto cotto per una maggiore resistenza alla corrosione
Il tergicristallo dello stantuffo riduce la contaminazione, prolungando la durata del cilindro
Accoppiatore CR-400 e cappuccio antipolvere inclusi in tutti i modelli
Estremità dello stantuffo scanalata con fori filettati per il montaggio di selle di inclinazione
Stantuffi in acciaio placcato
Ritorno a molla a semplice effetto
Finitura con smalto cotto per una maggiore resistenza alla corrosione
Il tergicristallo dello stantuffo riduce la contaminazione, prolungando la durata del cilindro
Accoppiatore CR-400 e cappuccio antipolvere inclusi in tutti i modelli
Estremità dello stantuffo scanalata con fori filettati per il montaggio di selle di inclinazione
Stantuffi in acciaio placcato
Ritorno a molla a semplice effetto
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro idraulico |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 62 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 815,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 994,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore