STEEL HYDRAULIC HAND PUMP, SINGLE SPEED, 700 BAR P39 P39

Pompa manuale idraulica in acciaio ULTIMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:P39
Rubix:999180400113490
Produttore:P39
EAN:0662005107056
STEEL HYDRAULIC HAND PUMP, SINGLE SPEED, 700 BAR P39 P39

Riepilogo info tecniche

Capacità dell'olio672 cm³
Pressione nominale700 bar
Tipologiapompa a mano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STEEL HYDRAULIC HAND PUMP, SINGLE SPEED, 700 BAR P39 P39


P39, pompa idraulica manuale in acciaio ULTIMA a velocità singola, olio utilizzabile da 41 in3

Punti di forza

Sforzo ridotto per l'impugnatura e presa ergonomica per un minore affaticamento dell'operatore
Il serbatoio privo di sfiati elimina le fuoriuscite
La maniglia a presa rapida consente un facile trasporto
Protezione integrale contro la sovrapressurizzazione del serbatoio

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità dell'olio672 cm³
Pressione nominale700 bar
Tipologiapompa a mano
Peso6,2 kg
Codice doganale84132000
€ 518,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 632,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore