XVARI PUMP 1 LITER RESERVOIR, SINGLE ACTING XA11
Pompa idraulica azionata ad aria
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Enerpac:XA11
Rubix:999180700096231
Produttore:XA11
EAN:0662005139200


Riepilogo info tecniche
| Capacità dell'olio | 1000 cm³ |
|---|---|
| Pressione nominale | 700 bar |
| Tipologia | pompa idraulica azionata ad aria |
Documenti
Dettagli del prodotto : XVARI PUMP 1 LITER RESERVOIR, SINGLE ACTING XA11
Enerpac XA Series Air Driven Hydraulic Foot Pumps sono la scelta ideale per il funzionamento a mani libere. Tutti i modelli offrono due pedali di controllo per aumentare e rilasciare la pressione sull'utensile. Una funzione di blocco del pedale può essere utilizzata nella posizione di retrazione. La foot pump XA fornisce controlli di dosaggio fine per applicare la corsa e la forza richieste. Questa pompa idraulica a piede ad aria dispone di un sistema idraulico chiuso che previene le contaminazioni e consente l'utilizzo della pompa in qualsiasi posizione.
Punti di forza
•Maggiore portata d'olio per una maggiore produttività
Portata d'olio variabile e dosaggio fine per un controllo preciso
Sistema idraulico chiuso previene le contaminazioni e consente l'uso della pompa in qualsiasi posizione
Funzione di blocco del pedale per la posizione di retrazione
Valvola esterna regolabile per impostazione della pressione
Certificata ATEX. * Include vite di messa a terra per la protezione contro le esplosioni
Portata d'olio variabile e dosaggio fine per un controllo preciso
Sistema idraulico chiuso previene le contaminazioni e consente l'uso della pompa in qualsiasi posizione
Funzione di blocco del pedale per la posizione di retrazione
Valvola esterna regolabile per impostazione della pressione
Certificata ATEX. * Include vite di messa a terra per la protezione contro le esplosioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità dell'olio | 1000 cm³ |
|---|---|
| Pressione nominale | 700 bar |
| Tipologia | pompa idraulica azionata ad aria |
| Peso | 8,6 kg |
| Codice doganale | 84135020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1170,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 1427,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione