00085890-ARTICOLO PA3110-F03-N

Pompe di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PA3110-F03-N
Rubix:999221025036740
Produttore:PA3110-F03-N
EAN:3618033562258
00085890-ARTICOLO PA3110-F03-N

Riepilogo info tecniche

Pressione nominale6 bar
Tipologiapompa di processo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00085890-ARTICOLO PA3110-F03-N


La serie PA è una pompa a membrana a doppio effetto, compatta e ad alta capacità, adatta al trasferimento e al recupero di un'ampia varietà di fluidi. La serie PA è disponibile in 3 tipologie: azionamento automatico, azionamento pneumatico o azionamento automatico con attenuatore di pulsazioni incorporato.
PA3000, pompa di processo, doppio effetto, azionamento automatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1700 g
Pressione nominale6 bar
Tipologiapompa di processo
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Materialecorpo a contatto col fluido in adc12 (alluminio); membrana ptfe; valvole di ritegno ptfe/pfa
Peso1,7 kg
Seriepa3000
Paese d'origineJP
631,42 IVA esclusa
/ Unità
770,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione