00095585-ARTICOLO PAX1212-F03

Pompe di processo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:PAX1212-F03
Rubix:999221025037469
Produttore:PAX1212-F03
EAN:3618036273823
00095585-ARTICOLO PAX1212-F03

Riepilogo info tecniche

Pressione nominale6 bar
Tipologiapompa di processo ad azionamento automatico (commutazione interna) con attenuatore di pulsazioni integrato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095585-ARTICOLO PAX1212-F03


Series PA is a double acting, compact, large capacity diaphragm pump suitable for transfer and recovery of a wide variety of fluids. The PA series is available in 3 types; automatically operated, air operated or automatically operated with a built-in pulsation attenuator.
PAX1000, pompa di processo, azionamento automatico, commutatore interno

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3500 g
Pressione nominale6 bar
Tipologiapompa di processo ad azionamento automatico (commutazione interna) con attenuatore di pulsazioni integrato
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Materialeadc12 (corpo a contatto fluidi) / scs14 (corpo a contatto fluidi); diaframma ptfe; valvola di ritegno ptfe-scs14
Peso3,5 kg
Seriepax1000
Paese d'origineJP
2067,98 IVA esclusa
/ Unità
2522,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione