HAND PUMP P392

Pompa idraulica manuale leggera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Enerpac:P392
Rubix:999190200024415
Produttore:P392
EAN:0662005107070
HAND PUMP P392
Riepilogo info tecniche
Capacità dell'olio901 cm³
Pressione nominale700 bar
Tipologiapompa a mano
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : HAND PUMP P392


Punti di forza

•Lightweight and compact design
Durable glass-filled nylon reservoir and nylon encapsulated aluminum pump base for maximum corrosion resistance
Two-speed operation on most models reduces handle strokes by as much as 78% over single speed pumps
Minore sforzo dell'impugnatura per ridurre al minimo l'affaticamento dell'operatore
Blocco dell'impugnatura e struttura leggera per un facile trasporto
Grandi capacità di olio per alimentare un'ampia gamma di cilindri o utensili
Impugnatura in fibra di vetro non conduttiva per la sicurezza dell'operatore
Valvola di sovrapressione interna per la protezione da sovraccarico

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità dell'olio901 cm³
Pressione nominale700 bar
Tipologiapompa a mano
Peso4,1 kg
Codice doganale84132000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
686,66 IVA esclusa
/ Unità
837,73 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione