Riferimenti
Enerpac:P141
Rubix:999190200024407
Produttore:P141
EAN:0662005107155


Riepilogo info tecniche
| Capacità dell'olio | 328 cm³ |
|---|---|
| Pressione nominale | 700 bar |
| Tipologia | pompa manuale leggera p141 |
Dettagli del prodotto : PUMP HAND SGL SPD 10000 PSI P141
Punti di forza
Design leggero e compatto
Serbatoio in nylon rinforzato con fibra di vetro e basamento della pompa in alluminio incapsulato in nylon per la massima resistenza alla corrosione
L'azionamento a due velocità sulla maggior parte dei modelli riduce le corse della leva fino al 78% rispetto alle pompe a velocità singola
Minor sforzo sulla leva per ridurre l'affaticamento dell'operatore
Blocco della leva e struttura leggera per un facile trasporto
Grandi capacità d'olio per alimentare un'ampia gamma di cilindri o utensili
Impugnatura in fibra di vetro non conduttiva per la sicurezza dell'operatore
Valvola interna di rilascio della pressione per protezione da sovraccarichi
Serbatoio in nylon rinforzato con fibra di vetro e basamento della pompa in alluminio incapsulato in nylon per la massima resistenza alla corrosione
L'azionamento a due velocità sulla maggior parte dei modelli riduce le corse della leva fino al 78% rispetto alle pompe a velocità singola
Minor sforzo sulla leva per ridurre l'affaticamento dell'operatore
Blocco della leva e struttura leggera per un facile trasporto
Grandi capacità d'olio per alimentare un'ampia gamma di cilindri o utensili
Impugnatura in fibra di vetro non conduttiva per la sicurezza dell'operatore
Valvola interna di rilascio della pressione per protezione da sovraccarichi
Applicazioni
Trasporto dei componenti di ricambio della testa del recipiente del reattore;Connessioni senza perdite su giunti critici con tenditori idraulici;Sollevamento rapido e sicuro di pesanti camion da miniera utilizzando il PowR-Lock Portable Lift System;Riposizionamento di un'antenna di una stazione terrestre per satelliti;Trazione dei perni su uno spider elevatore per tubazione di rivestimento di pozzi petroliferi;Rimozione sicura di dadi corrosi con un tagliadadi idraulico;Rimozione di perni filettati su uno stacker reclaimer con tenditori idraulici;Erezione sicura di un ponte su acqua con un naso di lancio azionato idraulicamente;Sostituzione dei cuscinetti del ponte senza interrompere il traffico sul Secondo Ponte del Bosforo
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità dell'olio | 328 cm³ |
|---|---|
| Pressione nominale | 700 bar |
| Tipologia | pompa manuale leggera p141 |
| Temperatura massima | 65 °C |
| Materiale | serbatoio in nylon rinforzato con fibra di vetro e basamento della pompa in alluminio incapsulato in nylon |
| Peso | 2,4 kg |
| Serie | p-series, lightweight hand pumps |
| Codice doganale | 84132000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 455,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 555,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione