Riferimenti
SMC:PB1011A-F01
Rubix:999221025046796
Produttore:PB1011A-F01
EAN:3618036273809

Riepilogo info tecniche
| Pressione nominale | 6 bar |
|---|---|
| Tipologia | pompa di processo a diaframma con valvola solenoide integrata; attuatore pneumatico; contatto fluido: pp e acciaio inox |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00842240-ARTICOLO PB1011A-F01
The PB series is a compact, single acting diaphragm pump which is suitable for transfer and recovery of a wide variety of fluids. The PB series is available with a built-in solenoid valve or in an air operated style. Space is saved due to the centralization of piping and wiring areas on the top and bottom surfaces.
PB101xA, Pompa di processo, Parti del corpo a contatto con fluidi: polipropilene/acciaio inox
Punti di forza
Low particle generation due to the diaphragm structure
Flammable fluids can be used
Self-priming makes priming unnecessary. Sucks the liquid even if the pump is dry
Assembled in a clean room. Double packaged (PB1313A)
Easy to adjust the flow rate by the frequency of ON/OFF of the solenoid valve.
Flammable fluids can be used
Self-priming makes priming unnecessary. Sucks the liquid even if the pump is dry
Assembled in a clean room. Double packaged (PB1313A)
Easy to adjust the flow rate by the frequency of ON/OFF of the solenoid valve.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 170 g |
|---|---|
| Pressione nominale | 6 bar |
| Tipologia | pompa di processo a diaframma con valvola solenoide integrata; attuatore pneumatico; contatto fluido: pp e acciaio inox |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Materiale | polipropilene (pp) e acciaio inox sus316 (parti a contatto con il fluido); membrana ptfe; valvola di ritegno ptfe/pt; tenute contatto fluido fkm |
| Peso | 0,18 kg |
| Velocità massima | 600 rpm |
| Serie | pb1000a |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 216,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 263,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione