Riferimenti
Enerpac:PUD1301E
Rubix:999190200024538
Produttore:PUD1301E
EAN:0662005125326


Riepilogo info tecniche
| Capacità dell'olio | 3800 cm³ |
|---|---|
| Pressione nominale | 700 bar |
| Tipologia | pompa elettroidraulica |
Documenti
Dettagli del prodotto : ELECTRIC PUMP PUD1301E
Le pompe elettroidrauliche PU Series coniugano economicità e alte prestazioni - ideali per uso intermittente con cilindri di piccole e medie dimensioni e altri utensili idraulici. Tutti i modelli della serie sono a 2 velocità per una maggiore produttività e ognuno è fornito con un cavo di 10 ft (3 m) e un pendant di controllo per la sicurezza dell'operatore. Il carter stampato ad alta resistenza con maniglia integrata protegge il motore dalla contaminazione e dai danni negli ambienti industriali. All'interno della PU Series è disponibile una selezione di pompe che offrono una scelta di capacità del serbatoio, funzioni delle valvole e tensione.
Punti di forza
•Fornisce avanzamento, mantenimento e retrazione di cilindri a semplice effetto
Ideale per applicazioni che richiedono il mantenimento del carico
Per applicazioni che richiedono valvole solenoidi
Ideale per applicazioni che richiedono il mantenimento del carico
Per applicazioni che richiedono valvole solenoidi
Informazioni tecniche
Attributi
| Capacità dell'olio | 3800 cm³ |
|---|---|
| Pressione nominale | 700 bar |
| Tipologia | pompa elettroidraulica |
| Peso | 15,4 kg |
| Codice doganale | 84135020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4141,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 5052,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione