HAND PUMP P84

Pompa manuale idraulica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Enerpac:P84
Rubix:999190200024429
Produttore:P84
EAN:0662005107452
HAND PUMP P84

Riepilogo info tecniche

Capacità dell'olio2200 cm³
Pressione nominale700 bar
Tipologiapompa a mano
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : HAND PUMP P84


Punti di forza

Sforzo ridotto e impugnatura ergonomica per ridurre l'affaticamento dell'operatore
Il serbatoio privo di sfiati elimina le fuoriuscite
La maniglia a presa rapida consente un facile trasporto
Protezione integrale della sovrapressurizzazione del serbatoio
Utilizzabile con cilindri a doppio effetto.

Applicazioni

Trasporto di componenti di ricambio della testa del reattore; Connessioni prive di perdite su giunti critici con tenditori idraulici; Sollevamento rapido e sicuro di pesanti autocarri da miniera con il sistema di sollevamento portatile PowR-Lock; Riposizionamento di un'antenna di una stazione terrestre satellitare; Estrazione di perni su un ragno elevatore per pozzi petroliferi;Rimozione sicura di dadi corrosi con un tagliadadi idraulico;Rimozione di prigionieri su un recuperatore di impilatori con tenditori idraulici;Erezione sicura di un ponte sull'acqua con un naso di lancio azionato idraulicamente;Sostituzione dei cuscinetti del ponte senza interrompere il traffico sul secondo ponte del Bosforo

Informazioni tecniche


Attributi
Capacità dell'olio2200 cm³
Pressione nominale700 bar
Tipologiapompa a mano
Peso11,8 kg
Codice doganale84132000
1575,29 IVA esclusa
/ Unità
1921,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione