Riferimenti
Enerpac:CH604
Rubix:999190200023964
Produttore:CH604
EAN:0662005201174


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | 1/2 connessione maschile |
|---|---|
| Dimensione del filo | 3/8 nptf |
| Materiale | termoplastico |
Dettagli del prodotto : COUPLER CH604
COUPLER CH604
Punti di forza
3/8" raccordi ad alto flusso
Dotazione standard sulla maggior parte dei cilindri Enerpac
Consigliati per l'uso su tutte le pompe e i cilindri Enerpac dove lo spazio e la disposizione dei porti lo permettono
Includono il cappuccio antipolvere "2-in-1" per l'uso sulle metà maschio e femmina del raccordo
La dimensione A è la lunghezza totale quando le metà maschio e femmina sono collegate.
Dotazione standard sulla maggior parte dei cilindri Enerpac
Consigliati per l'uso su tutte le pompe e i cilindri Enerpac dove lo spazio e la disposizione dei porti lo permettono
Includono il cappuccio antipolvere "2-in-1" per l'uso sulle metà maschio e femmina del raccordo
La dimensione A è la lunghezza totale quando le metà maschio e femmina sono collegate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | 1/2 connessione maschile |
|---|---|
| Dimensione del filo | 3/8 nptf |
| Materiale | termoplastico |
| Modello | ch604 |
| Codice doganale | 84311000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore