EO2 UNION G18ZLCF

Parker Hannifin Raccordo per tubi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Parker:G18ZLCF
Rubix:999200100057593
Produttore:G18ZLCF
EO2 UNION G18ZLCF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaraccordo per tubi
Dimensione del filom26 x 1,5
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : EO2 UNION G18ZLCF


I raccordi EO-2 sono dotati di guarnizioni elastomeriche su tutti i giunti per una giunzione del tubo ermeticamente sigillata, per un collegamento senza perdite di tubi e componenti nei sistemi idraulici. Per un funzionamento affidabile dell'intera unità. Progettazione basata su DIN 3861, DIN 2353, ISO 8434-1. I raccordi EO-2 sono adatti per applicazioni ad alta pressione. La compressione statica elimina anche l'ingresso di aria nel sistema fluido in condizioni di vuoto.
Accessori inclusi: Preassemblato con dado funzionale EO-2
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale della scocca: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 18 mm
Dimensione attacco 1: 18 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 18 mm
Dimensione raccordo 2: 18 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di attacco 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Unione
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Unione, diritto
Forma: Dritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Gestione di fluidi e gas

Punti di forza

-Alta pressione: EO-2 può essere utilizzato in applicazioni fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L). Allarga la gamma di applicazioni
EO-LUB: grazie al trattamento speciale dei dadi di dimensioni maggiori (25S/28L e oltre), le coppie di serraggio dei raccordi EO-2 sono state ridotte del 25%. Facilita e velocizza l'assemblaggio. Previene il sottoassemblaggio
Capacità di tenuta: Una guarnizione elastomerica costituisce l'elemento di tenuta principale, assicurando così una tenuta senza perdite. Anche i fluidi a bassa viscosità, come acqua o gas, sono sigillati ermeticamente. I sistemi idraulici non "sudano" nei punti di raccordo. Aumenta l'affidabilità dell'intero sistema. I costi di riparazione e manutenzione saranno ridotti
Durata: La tenuta elastomerica non richiede alcun serraggio, anche dopo anni di funzionamento in condizioni di lavoro estreme
Dado funzionale: I singoli componenti (anello di ritegno, guarnizione) non possono essere persi, dimenticati, confusi o assemblati con un orientamento sbagliato. Ciò consente di risparmiare sui costi di assemblaggio e di evitare pericolosi errori di montaggio. Il dado funzionale EO-2 può essere utilizzato per l'intera gamma di oltre 50 configurazioni in circa 25 misure delle serie standard EO LL, L e S. Contribuisce a semplificare il processo di ordinazione e a ridurre il numero di articoli da ordinare
Costi di assemblaggio: Con un tempo di ciclo inferiore a 10 secondi sull'EOMAT, il costo di preimpostazione dell'EO-2 è estremamente basso e riduce i costi di assemblaggio
Ogni dado funzionale EO-2 viene fornito con uno strumento di assemblaggio integrato che assicura che l'anello di ritegno tagli saldamente la superficie del tubo senza danneggiare il delicato cono interno del corpo del raccordo. Questo riduce notevolmente il pericolo di blow-off del tubo, anche quando si utilizza un tubo in acciaio inossidabile, e aumenta l'affidabilità dell'intero sistema
Ripetibilità affidabile - Quando si utilizzano le macchine EOMAT per il preassemblaggio a basso costo, gli utensili di preassemblaggio non si usurano perché sono in contatto solo con la guarnizione di gomma. In questo modo si evitano le perdite e i pericolosi blow-off che possono verificarsi quando i raccordi tradizionali di tipo bite vengono assemblati con utensili di preassemblaggio usurati. Il costo dei controlli e delle riparazioni periodiche può essere ridotto
Assemblaggio finale - Dalla posizione di tenuta della chiave del raccordo EO-2 preimpostato, una breve trazione della chiave (circa 1/6 - 1/4 di giro) consente all'assemblaggio di raggiungere rapidamente il livello di coppia richiesto. I raccordi EO-2 hanno un solido "hit-home-feel" e un'eccellente resistenza alla sovracoppia
Ispezione visiva - Non c'è alcun dubbio se un dado funzionale EO-2 sia stato preimpostato correttamente o meno. L'ispezione è semplice: basta controllare che lo spazio tra l'anello di ritegno e l'anello di tenuta sia completamente chiuso. L'estremità del tubo non deve essere smontata dal raccordo per l'ispezione, in modo che l'utente riduca i costi e i tempi di assemblaggio
Nessuna perdita fantasma - L'assemblaggio dei raccordi in acciaio EO-2 non richiede lubrificazione. L'operatore della macchina non sarà infastidito dalla fuoriuscita di lubrificante dai raccordi una volta che l'impianto idraulico si sarà riscaldato
Riutilizzabilità/ricostruibilità - I raccordi EO-2 possono essere smontati e riassemblati più volte. Non c'è usura o allargamento del cono interno vulnerabile. Le guarnizioni danneggiate possono essere facilmente sostituite. Tutte le guarnizioni DOZ di ricambio sono contrassegnate da un codice di dimensione (es.: 12-L)
Manutenzione in loco - Per la manutenzione e la sostituzione dei raccordi EO-2 è sufficiente un set di chiavi. Ulteriori componenti in linea, come punti di prova (GMA), valvole a sfera (KH) o raccordi a T, possono essere aggiunti a un gruppo esistente in pochi minuti
Affidabilità - Milioni di raccordi EO-2 funzionano senza problemi in applicazioni quali: Macchine edili mobili, macchine utensili fisse, presse idrauliche, macchine per lo stampaggio a iniezione di materie plastiche, costruzioni navali, esplorazioni offshore, sottomarini, treni ferroviari e attrezzature militari. Le tubazioni EO-2 non presentano perdite. I costi di manutenzione e riparazione possono essere ridotti
Senza problemi: la facilità di utilizzo dei raccordi EO-2 consente di evitare errori di assemblaggio e di ridurre i costi di montaggio.

Applicazioni

Automotive;Industriale;Trasporti

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaraccordo per tubi
Dimensione del filom26 x 1,5
Materialeacciaio
Modelloermeto
Connessionetube-to-tube straight union (24° flareless / eo-2 elastomeric seal)
Codice doganale73079910
32,57 IVA esclusa
/ Unità
39,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione