C9000 ISO B8 MALE BODY R3/8 9405U08 17

Legris 405U - CORPO MASCHIO BSP CONICO E NPT

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:9405U08 17
Rubix:160000001720934
Produttore:9405U08 17
EAN:0820099478654
C9000 ISO B8 MALE BODY R3/8 9405U08 17

Riepilogo info tecniche

Tipologiaaccoppiatore
Dimensione del filo3/8
Materialepolimero tecnico; ottone nichelato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : C9000 ISO B8 MALE BODY R3/8 9405U08 17


Assemblato con una sonda, forma un accoppiatore automatico che consente il flusso del fluido con una connessione automatica e una disconnessione istantanea sicura.
Le sue caratteristiche assicurano un'efficienza ottimale del volume di flusso delle apparecchiature pneumatiche e degli utensili pneumatici.
Applicazioni: Officine, pulizia, soffiaggio, pneumatica, utensili ad aria compressa, circuiti principali ad anello, imballaggio
Materiale sfera: Acciaio inox
Materiale corpo: Polimero tecnico
Rivestimento: PTFE
Dimensione filettatura attacco 1 (metrica): R 3/8
Stile filettatura attacco 1: Maschio, BSPT
Orario tubo 2 (pollici): n/a
Orario tubo 2 (mm): n/a
Diametro: 8,0 DN
Divisione: Connettori a bassa pressione Divisione Europa
Anello di tenuta: n/a
Pressione massima di esercizio: 16
Temperatura massima di esercizio: 60
Media: Aria compressa
Temperatura minima di esercizio: -20
Materiale O-ring: NBR
Forma del profilo: Profilo ISO B
Quantità per scatola: 6
Specifiche Met: DI: 97/23/CE (PED), DI: 2002/95/CE (RoHS), 2011/65/CE, DI: 1907/2006 (REACH), ISO 4414 Pneumatic Fluid Power: Regole generali relative ai sistemi, DIN EN 983 Standard di sicurezza per la pneumatica
Materiale del sigillante per filettature: PTFE
Peso: 0,12

Punti di forza

- Sicurezza e affidabilità
- Previene il rischio di colpi di frusta
- Sfiato ad azione rapida che consente di effettuare lo scollegamento in totale sicurezza
- Manicotto rotante per evitare il rischio di scollegamento accidentale
- Bassa forza di collegamento/scollegamento anche sotto pressione
- Il manicotto in polimero protegge l'apparecchiatura dai graffi
- La spirale protettiva sul tubo impedisce l'attorcigliamento - Prestazioni
- Portata molto elevata e bassa caduta di pressione
- 100% testato per la tenuta - Codifica della data per garantire la tracciabilità - Efficienza energetica ottimale - Affidabilità a lungo termine - Facilità d'uso - Identificazione immediata e chiara della marcaturatestato al 100% in produzione
- Codifica della data per garantire la qualità e la tracciabilità
- Materiale robusto e resistente agli urti
- Efficienza energetica ottimale
- Affidabilità a lungo termine - Facilità d'uso
- Identificazione immediata grazie alla marcatura chiara su ogni modello che indica:profilo della sonda maschio compatibile-numero di parte
- Compatibile con le sonde maschio conformi a:Profilo ISO BProfilo europeoProfiloARO

Applicazioni


- Imballaggio
- Produzione varia
- Impianti di assemblaggio di veicoli
- Circuiti di aria compressa Connessione e disconnessione automatica
- Officine
- Utensili ad aria compressa
- Circuiti principali ad anello
- Pulizia
- Soffiatura

Informazioni tecniche


Attributi
Peso120 g
Peso imballaggio801 g
Tipologiaaccoppiatore
Dimensione del filo3/8
Materialepolimero tecnico; ottone nichelato
Modelloc9000
Pressione massima di esercizio16 bar
Connessionemale bspt thread (r 3/8)
Min. Temperatura d'impiego-20 °C
Max. Temperatura d'impiego60 °C
110 mm
Codice doganale73079980
42,50 IVA esclusa
/ Unità
51,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione