1/4 SM NIPPLE ASS SM-252-6FB

Hannifin Nipplo di accoppiamento rapido ad alta pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:SM-252-6FB
Rubix:999200100075593
Produttore:SM-252-6FB
1/4 SM NIPPLE ASS SM-252-6FB

Riepilogo info tecniche

Tipologianipplo di accoppiamento rapido ad alta pressione
Dimensione del filo3/8
Materialeacciaio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1/4 SM NIPPLE ASS SM-252-6FB


I nippli della serie SM (idraulici) fino a 6000 psi si collegano con gli accoppiatori della serie SM. La serie SM di Parker è costituita da attacchi rapidi a doppia chiusura con manicotti manuali e valvole a otturatore. Le opzioni per l'attacco femmina includono gli stili NPTF, O-ring Boss e BSPP.
Applicazione: Idraulica
Materiale del corpo: Acciaio
Dimensione corpo (pollici): 1/4
Dimensione filettatura di collegamento (pollici): G 3/8
Tipo di connessione: Femmina BSPP
Metà accoppiamento: Nipplo maschio
Divisione: Divisione attacco rapido
Portata: 3 GAL/MIN
Dimensione Hex: 0,94
Pressione massima di esercizio: 6000 PSI
Temperatura massima di esercizio: 250
Temperatura minima di esercizio: -40
Tipo di rivestimento: Zinco con cromato trivalente chiaro
Tipo di prodotto: Collegamento manuale
Materiale della guarnizione: Nitrile
Tipo di valvola: Otturatore

Punti di forza

Le valvole Poppet sono dotate di guarnizioni imperdibili per ridurre al minimo il dilavamento delle guarnizioni
Le configurazioni standard delle estremità includono NPTF femmina, ORB femmina, BSPP femmina.

Applicazioni

Linee idrauliche industriali; Attrezzature mobili

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologianipplo di accoppiamento rapido ad alta pressione
Dimensione del filo3/8
Materialeacciaio
Modellosm
Pressione massima di esercizio414 bar
Connessionefemale bspp
Min. Temperatura d'impiego-40 °C
Max. Temperatura d'impiego121 °C
Codice doganale73079910
46,00 IVA esclusa
/ Unità
56,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione