00015409-GIUNTO ROTANTE MQRF4-M5

Unione rotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MQRF4-M5
Rubix:999181100029697
Produttore:MQRF4-M5
EAN:3618036368840
00015409-GIUNTO ROTANTE MQRF4-M5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunione rotariana
Materialealluminio (corpo, piastra di adattamento, flangia); acciaio inox (cursore, manicotto); h-nbr (guarnizione, o-ring); acciaio al carbonio (perno a molla, bullone, anello di ritegno)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00015409-GIUNTO ROTANTE MQRF4-M5


La serie di giunti rotanti MQR a bassa coppia, con tenuta in metallo, consente di fornire aria ai componenti rotanti e scorrevoli. La coppia rotazionale non è influenzata dalle fluttuazioni della pressione di alimentazione e della temperatura. L'uso di guarnizioni metalliche impedisce alla bobina di aderire alla superficie rotante anche dopo un lungo periodo di non funzionamento. Le porte delle tubazioni sono allineate in una linea a spirale per facilitare le tubazioni.
MQR, unità rotante, tipo tenuta metallica coppia bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x75x45 mm
Peso430 g
Tipologiaunione rotariana
Materialealluminio (corpo, piastra di adattamento, flangia); acciaio inox (cursore, manicotto); h-nbr (guarnizione, o-ring); acciaio al carbonio (perno a molla, bullone, anello di ritegno)
Modellomqr
Paese d'origineJP
€ 1064,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 1299,25 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione