EO BULKHEAD UNION SV15LOMDCF

Parker Hannifin Unione a paratia

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Parker:SV15LOMDCF
Rubix:999200100076101
Produttore:SV15LOMDCF
EO BULKHEAD UNION SV15LOMDCF

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunione a paratia
Materialeacciaio; senza cromo-6
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : EO BULKHEAD UNION SV15LOMDCF


La funzione principale dei raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione è quella di collegare un numero diverso di tubi. L'ampia gamma di raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione, di tipo G, GR, W, T, TR, K, SV, fino a WSV, è disponibile in acciaio con superfici prive di Cr(VI) e in versione inox. A seconda dell'applicazione specifica, i raccordi possono essere forniti con anello di taglio (EO-PSR o DPR) o guarnizione elastomerica (EO-2).
Accessori inclusi: n/a
Applicazioni: Trasferimento di sostanze chimiche, trasferimento di carburante, idraulica, attrezzature mobili, giacimenti petroliferi, imballaggio
Materiale corpo: Acciaio
Marchio: Ermeto
Configurazione: Da tubo a tubo
Dimensione attacco 1: O.D. tubo 15 mm
Dimensione attacco 1: 15 mm (O.D.)
Tipo attacco 1: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 1: Maschio, cono a 24°
Dimensione raccordo 2: tubo da 15 mm
Dimensione raccordo 2: 15 mm (O.D.)
Tipo raccordo 2: Maschio, cono a 24°
Tipo di connessione 2: Maschio, cono a 24°
Divisione: Connettori ad alta pressione Divisione Europa
Per tipo di fluido: Fluidi idraulici, prodotti chimici, carburanti, gas, vapore
Industria: Agricoltura, Automotive, Edilizia, Attrezzature per la produzione industriale, Nautica, Movimentazione materiali, Trasporti
Temperatura ambiente massima: 300, 572
Temperatura massima del fluido: 300, 572
Pressione massima di esercizio: 400
Temperatura ambiente minima: -40
Temperatura minima del fluido: -40
Serie di prodotti: EO Light
Stile del prodotto: Paratia
Tipo di prodotto: Raccordi idraulici DIN
Materiale di tenuta: n/a
Tipo di tenuta: Bordo di tenuta
Forma: Diritto
Specifiche Met: DIN, ISO 8434
Tecnologia: Trattamento di fluidi e gas

Punti di forza

-Elevata resistenza alla corrosione: Il trattamento superficiale privo di Cr(VI) conferisce una resistenza alla corrosione media di oltre 500 ore alla ruggine bianca. Questo attributo contribuisce a prolungare il ciclo di vita dei raccordi|Superficie in acciaio inox: I raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione, nella versione in acciaio inox, presentano un'elevata resistenza alla corrosione dei fluidi aggressivi e alle influenze ambientali, nonché una maggiore resistenza alle temperature, rispetto all'acciaio. Queste caratteristiche ampliano la gamma di applicazioni|Alta pressione: i raccordi Ermeto DIN per tubi idraulici ad alta pressione possono essere utilizzati in applicazioni fino a 800 bar (serie S) e 500 bar (serie L), in modo da poter essere impiegati in un'ampia gamma di applicazioni.

Applicazioni

Automotive;Difesa;Energia;Ambiente;Industria;Infrastrutture;Macchine utensili;Movimentazione materiali;Mobile;Petrolio e gas;Generazione di energia;Processo;Trasporto;Acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaunione a paratia
Materialeacciaio; senza cromo-6
Modellosv
Codice doganale73079910
€ 14,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione