Riferimenti
SMC:MQRF12-M5
Rubix:999221025031348
Produttore:MQRF12-M5
EAN:3618036368871

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | unione rotariana |
|---|---|
| Materiale | acciaio inox (corpo, cursore, manicotto); alluminio (piastra); h-nbr (o-ring); acciaio al carbonio (perno a molla, anello di ritegno) |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00015400-ARTICOLO MQRF12-M5
La serie di giunti rotanti MQR a bassa coppia, con tenuta in metallo, consente di fornire aria ai componenti rotanti e scorrevoli. La coppia rotazionale non è influenzata dalle fluttuazioni della pressione di alimentazione e della temperatura. L'uso di guarnizioni metalliche impedisce alla bobina di aderire alla superficie rotante anche dopo un lungo periodo di non funzionamento. Le porte delle tubazioni sono allineate in una linea a spirale per facilitare le tubazioni.
MQR, unità rotante, tipo tenuta metallica coppia bassa
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 55x147x55 mm |
|---|---|
| Peso | 1500 g |
| Tipologia | unione rotariana |
| Materiale | acciaio inox (corpo, cursore, manicotto); alluminio (piastra); h-nbr (o-ring); acciaio al carbonio (perno a molla, anello di ritegno) |
| Modello | mqr |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2618,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 3195,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione