Riferimenti
SMC:MQR8-F
Rubix:999230712023108
Produttore:MQR8-F

Dettagli del prodotto : 00015451 - FLANGIA MQR8-F 00015451
Giunto rotativo pneumatico SMC MQR8-F flangiato con tenuta metallica. Ideale per alimentazione aria su assi rotanti e robot, con coppia di rotazione ridotta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Tipologia | flangia |
| Materiale | alluminio |
| Modello | mqr8-f |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Connessione 2 | m5 x 0,8 |
| Connessione 1 | rc 1/8 |
| Pressione | 10 bar |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione