GIUNTO ROTANTE 00015439 MQR2-M5

Unione rotante

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MQR2-M5
Rubix:999180300036771
Produttore:MQR2-M5
EAN:3618036368970
GIUNTO ROTANTE 00015439 MQR2-M5

Riepilogo info tecniche

Tipologiaunione rotariana
Materialealluminio / acciaio inox / h-nbr / acciaio al carbonio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GIUNTO ROTANTE 00015439 MQR2-M5


La serie di giunti rotanti MQR a bassa coppia, con tenuta in metallo, consente di fornire aria ai componenti rotanti e scorrevoli. La coppia rotazionale non è influenzata dalle fluttuazioni della pressione di alimentazione e della temperatura. L'uso di guarnizioni metalliche impedisce alla bobina di aderire alla superficie rotante anche dopo un lungo periodo di non funzionamento. Le porte delle tubazioni sono allineate in una linea a spirale per facilitare le tubazioni.
MQR, unità rotante, tipo tenuta metallica coppia bassa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x50x35 mm
Peso165 g
Tipologiaunione rotariana
Materialealluminio / acciaio inox / h-nbr / acciaio al carbonio
Modellomqr
Paese d'origineJP
Codice doganale84129080
€ 711,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 867,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione