2125491-CILINDRO A NORMA DSBC-63-30-PPVA-N3

Cilindro ISO DSBC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBC-63-30-PPVA-N3
Rubix:160000000610846
Produttore:2125491
EAN:4052568251963
2125491-CILINDRO A NORMA DSBC-63-30-PPVA-N3

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro standard dsbc
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2125491-CILINDRO A NORMA DSBC-63-30-PPVA-N3


Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.

Punti di forza

- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)230x80x80 mm
Peso1946,25 g
Tipologiacilindro standard dsbc
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
135,35 IVA esclusa
/ Unità
165,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione