Riferimenti
Festo:DSBC-40-600-PPVA-N3
Rubix:160000000613181
Produttore:1462834-0600



Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 600 mm |
Dettagli del prodotto : 1462834-CILINDRO ** DSBC-40-600-PPVA-N3
Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.
Punti di forza
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 600 mm |
| Tipologia | dsbc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione