ACTUATORS 8000 EXC. PROFILE RM/8016/M/160
Cilindro ISO roundline a doppio effetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
IMI Norgren:RM/8016/M/160
Rubix:160000001768001
Produttore:RM/8016/M/160


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro pneumatico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 160 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : ACTUATORS 8000 EXC. PROFILE RM/8016/M/160
CIL.PNEUM.DIA. 16 ISO RM/8016/M/160
Punti di forza
Pistone magnetico di serie
Conforme alla norma ISO 6432
Coperchi terminali a doppia crimpatura ad alta resistenza
Resistente alla corrosione
Buffer o ammortizzazione regolabile
Dado di montaggio frontale e controdado dell'asta del pistone di serie
Conforme alla norma ISO 6432
Coperchi terminali a doppia crimpatura ad alta resistenza
Resistente alla corrosione
Buffer o ammortizzazione regolabile
Dado di montaggio frontale e controdado dell'asta del pistone di serie
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro pneumatico |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 160 mm |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione