Riferimenti
Festo:CRDSNU-20-80-P-A
Rubix:999221107024003
Produttore:8152563
EAN:4052568575861
Documenti
Dettagli del prodotto : 8152563-CILINDRO A NORMA CRDSNU-20-80-P-A
Il cilindro standard DSNUP-16-100-P-A è composto da un cappuccio in polimero con cuscinetto in plastica liscia e corpo in alluminio. Corsa = 100 mm, diametro pistone = 16 mm, filettatura stelo pistone = M6, ammortizzazione = P: anelli/piastre di ammortizzazione flessibili su entrambe le estremità, posizione di montaggio = qualsiasi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro circolare |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione