151151-CILINDRO PIATTO DZH-16-160-PPV-A

Cilindro piatto DZH

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DZH-16-160-PPV-A
Rubix:160000000582133
Produttore:151151
EAN:4052568116958
151151-CILINDRO PIATTO DZH-16-160-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro piatto dzh, metrico
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 151151-CILINDRO PIATTO DZH-16-160-PPV-A


Cilindro piatto DZH-16-160-PPV-A Non-rotante, per rilevamento di prossimità, con ammortizzamento regolabile in entrambe le parti finali. Varie opzioni di montaggio, con o senza componenti di montaggio supplementare. Corsa=160 mm, Diametro pistone=(* 16 mm, * Diametro equivalente), Max. deflessione angolare dello stelo del pistone +/-=3,1 gradi, Ammortizzazione=PPV: Ammortizzazione pneumatica regolabile ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso330 g
Tipologiacilindro piatto dzh, metrico
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
244,13 IVA esclusa
/ Unità
297,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione