195986-CILINDRO ROTONDO DSNU-32-160-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSNU-32-160-P-A
Rubix:160000000590461
Produttore:195986
EAN:4052568158378
195986-CILINDRO ROTONDO DSNU-32-160-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiadsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 195986-CILINDRO ROTONDO DSNU-32-160-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)315x42x42 mm
Peso612,8 g
Tipologiadsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro160 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
65,79 IVA esclusa
/ Unità
80,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione