15891-CILINDRO ROTONDO EG-6-5-PK-3

Cilindro rotondo EG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EG-6-5-PK-3
Rubix:160000000579406
Produttore:15891
EAN:4052568066710
15891-CILINDRO ROTONDO EG-6-5-PK-3

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro rotondo eg
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 15891-CILINDRO ROTONDO EG-6-5-PK-3


Cilindro rotondo EG-6-5-PK-3 Micro-pneumatica. Corsa=5 mm, Diametro pistone=6 mm, Ammortizzazione=(* Semplice, * Non regolabile), Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=(* Pistone, * Stelo, * Canna del cilindro)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x71x14 mm
Peso18,76 g
Tipologiacilindro rotondo eg
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro5 mm
Paese d'origineJP
Codice doganale84123100
61,84 IVA esclusa
/ Unità
75,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione